電池式補修コテ

電池式補修コテ - 高森コーキ

今すぐカンタン!床・家具のキズ補修に!「ホットスティック」専用電池式補修コテ。

用途
【特徴】
「ホットスティック イージー補修キット」専用電池式補修コテ。別売り品のホットスティック(補修剤)と共に使用してください。
スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業できます。
コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。
材質電池式補修コテ:本体/PBT、ABS、先端/ステンレス幅(mm)75高さ(mm)190質量(g)54奥行(mm)25危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※【使用上の注意】
※コテ先とそれに続く金属部は200℃以上の高温になります。可燃物の近くでは使用しないでください。また手肌や周囲の物には触れないようにしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※電池式補修コテは濡らしたり、濡れた手では使用しないでください。
※使用しないときは、電池を抜いてください。
※使用中に熱くなりすぎたときは直ちに作業を中止し、電池を抜いてください。
※直射日光や高温になる場所は避け、お子様の手の届かない所で保管してください。
※本品の処分は地域の指示に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07853067RHE-71
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする