MSソリューションズ
dynabook tab S80/S50 首掛け 合成皮革ケース
合皮ケース、首掛け、ハンドホール、スタンド機能、ペンホルダー、カード入れ 色:ブラウン。
対応機種
dynabook Tab S80、dynabook Tab S50
タイプ
ケース型
材質
合成皮革
色
ブラウン
特性
首掛け、ハンドホール、スタンド機能、ペンホルダー付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07852717
MSC-S80S50L01BR
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください