Carradice(キャラダイス)
コロラドシートパック
適合
12 ~ 16 リットル
質量(g)
バッグ:335、 サポート:200、ライナー:65
寸法(cm)
(展開時) W57×H28×D15
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07855700
C11BAG04401
ブラック
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
07855709
C11BAG04402
カモフラージュ
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
07855718
C11BAG04403
ネオンイエロー
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください