ジップサドルロール

ジップサドルロール - Carradice(キャラダイス)ジップサドルロール - Carradice(キャラダイス)

コーデュラ : デュポン 1000 デニールのナイロンで、大変丈夫な素材。
ポリアセタール:シリ コンコートした 600 デニールの高品質素材。(SQR TRAX 採用)
コットンダック:「キャラダイ ス」のためだけに開発された素材でわずかなメンテナンスで長年使用できる最高品質素材。
100% ナチュラルコットンで独特な織り方によりコーティングもラミネートも用いずに優れた耐水性。

質量(g)310タイプワックスドコットンダック容量(L)2寸法(cm)D13xW28内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07855560C11BAG01903レッド
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
07855569C11BAG01904バーガンディー
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
07855551C11BAG01902グリーン
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする