Carradice(キャラダイス)
ジップサドルロール
2 リットルも入るサドルとハンドルにも取 付けられる小ぶりで便利なバッグ。
色
ブラック
質量(g)
310
タイプ
ワックスドコットンダック
容量(L)
2
寸法(cm)
D13xW28
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07855535
C11BAG01901
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください