SQR SLIM スリム

SQR SLIM スリム - Carradice(キャラダイス)

SQR アタッチメント、スタンダードリン グ・オーバーサイズリング付、ワックスコッ トンダック 薄くスリムなボディーなのでサドルとタイヤ のクリアランスを他のモデルより必要とせず、 持ち運びに便利なストラップハンドルが付く。

ブラックタイプワックスドコットンダック容量(L)16耐荷重(kg)10寸法(cm)H26xD29xW15内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
※画像は装着例です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07855971C11BAG00701
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする