サドルパック

サドルパック - Carradice(キャラダイス)

スーパー C で実績のあるポタリングレベル の荷物を 6 リットル入る最適なコンパクト なサドルバッグ。クラッシックシリーズデ ザインにグリーン仕様でサンエスオリジナ ルで用意。

グリーン質量(g)310タイプワックスドコットンダック容量(L)6寸法(cm)H16xD35xW19内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
※画像は装着例です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07855578C11BAG01701
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする