法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 24TB

法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 24TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 24TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 24TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 24TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 24TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品はUSB5Gbps(USB3.2Gen1)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。メーカー製NASサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適。大容量モデルを豊富にラインアップしお使いのNAS・サーバーの容量にあわせてお選びいただけます。もちろん24時間連続稼働にも対応しています。独自ヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するためハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。電源内蔵タイプでコンセント周りもスッキリです。

仕様対応機種・動作環境:WindowsPC、Mac、ChromeBook USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種セット内容USBケーブル(A-B USB5Gbps 約1m)×1、ラバーフット質量(kg)1.7ブラック消費電力(W)約10電源電源内蔵(電源コード長1.5m)定格電圧(V)AC100 50/60Hzコネクタ形状USB-Bコネクター×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%フォーマット形式NTFSファン搭載インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)24設置条件縦置き/横置きグリーンマーク認定内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07865439HDJA-UTN24B
210,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする