オカモトPOウエストコート

オカモトPOウエストコート - オカモト[安全靴・作業靴]

オカモトPOウエストコートNEO塗布型UVカット・耐候性・無水滴性・透明度・耐硫黄性アップ

用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど厚さ(mm)0.1長さ(m)100内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07864179厚み0.1mm×幅135cm×100m135
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07864188厚み0.1mm×幅150cm×100m150
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07864197厚み0.1mm×幅185cm×100m185
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07864206厚み0.1mm×幅200cm×100m200
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする