曜日別特売

プラズマカー

プラズマカー - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)プラズマカー - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)プラズマカー - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)プラズマカー - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)プラズマカー - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)プラズマカー - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)プラズマカー - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)プラズマカー - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)

バッテリーもない、ペダルもない、子供も大人も楽しめちゃう、話題のエコカー。
アメリカで爆発的人気となった、カナダ生まれの車型乗用玩具です。
ギアもペダルもバッテリーもありません!
ハンドルの動きだけで前進・後退・方向転換が自由自在。
ハンドルの回転角度により、推進距離も調整OK。(ハンドルを大きく切れば、たくさん進みます!)
制限体重が100kgなので、お子様と大人の二人乗りも可能です。
コロンとしたボディーに、プロペラのようなハンドルがついた可愛いデザインで、お部屋のインテリアとしてもピッタリです。

仕様組立必要寸法(mm)790×420×350質量(kg)3.5耐荷重(kg)100適合年齢(歳)3歳~内容量1個
注意
※簡単な組み立てが必要です。
※説明書をよくお読みください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体07861275-グリーンブラック
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
本体07861291-ピンクピンク
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
本体07861300-ターコイズグリーン
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
本体07861309-レッド
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
お客様組立品
本体07861318-ブルー
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする