曜日別特売

美WOOD 室外機カバー

美WOOD 室外機カバー - タカショー美WOOD 室外機カバー - タカショー美WOOD 室外機カバー - タカショー美WOOD 室外機カバー - タカショー美WOOD 室外機カバー - タカショー美WOOD 室外機カバー - タカショー美WOOD 室外機カバー - タカショー美WOOD 室外機カバー - タカショー

優れた耐久性・耐熱性・防食作用。庭収納シリーズは、自動車部品などのボンデ鋼板を採用しています。丈夫でサビに強いので、屋外でも長くお使いいただけます。また、収納庫やストッカーの背板や底板、棚板といった強度が必要な部分には壁や屋根などと同じ素材、ガルバリウム鋼板を使っています。日本の住まいにコーディネートしやすい自然素材を取り入れたモダンなエクステリア。シンプルで直線的なデザインが美しい収納庫本体に、ウッドカラーをポイ ントとして組み合わせました。現代的と自然的のコンビネーションは、日本の住まいに馴染みがよく、お庭の雰囲気に調和します。

用途ナチュラルモダンテイストで庭の美観を損なわないおしゃれなデザイン。室外機の目かくし、スペースの有効活用に。上部の天板は、棚として使えるため、室外機を隠しながらスペースを有効活用できます。脚部にはアジャスターが付いているため、ガタツキを調整可能です。軒下に。バルコニーに。マンションに。材質スチール、ボンデ鋼板耐荷重(kg)10まで(天板1枚あたり)寸法(cm)約幅91×奥行37.5×高さ80天板寸法(cm)約幅90×奥行37.5内容量1台
取扱説明書:(0.96MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07861257BEW-ST04NWナチュラル
37,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07861266BEW-ST04BRWブラウン
37,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする