タカショー
室外機ラック
室外機カバーの上にお花やオーナメントが飾れます。室外機に被せるだけで簡単に設置できます。
用途
省スペースを有効活用できる、室外機用ラックです。
材質
スチール
色
ブラック
耐荷重(kg)
10まで(天板1枚あたり)
天板寸法(cm)
約幅80×奥行33
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約幅81.5×奥行31×高さ69
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07861099
NPM-EC02
2段
約幅85.6×奥行33.6×高さ112
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07861248
NPM-EC01N
通常
約幅85.6×奥行33.6×高さ82
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。