曜日別特売

ダブルジップ温室 フラワースタンド用

ダブルジップ温室 フラワースタンド用 - タカショーダブルジップ温室 フラワースタンド用 - タカショーダブルジップ温室 フラワースタンド用 - タカショーダブルジップ温室 フラワースタンド用 - タカショーダブルジップ温室 フラワースタンド用 - タカショーダブルジップ温室 フラワースタンド用 - タカショーダブルジップ温室 フラワースタンド用 - タカショーダブルジップ温室 フラワースタンド用 - タカショー
(1件のレビュー)

寒さや霧から大切な植物を守る、開閉しやすく使いやすいダブルジップ温室。お使いのフラワースタンドにかぶせるだけ。
開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能!ビニールのファスナーは横開閉式なので、縦方向の巻き取り仕様より簡単です。
地面にしっかり固定できるアンカーピン4本付属。カバーが古くなってきたら、別売りのカバー(GRH-D04C)と交換できるので、経済的です。

用途植物の越冬、保温、棚として
注意
※耐荷重は実測値です。保証値ではありません。
※雨をしのぐ構造になっていますが、完全防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
※ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※タカショーのビニール温室フラワースタンド用(GRH-N04T)にもサイズが適合しますが、縫製ヵ所の色味が異なります(本商品は黒色GRH-N04Tは緑色)。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
※お子様がカバーをかぶると窒息する恐れがありますので、十分ご注意ください。
※この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
※紫外線の影響により、ご使用中に表面が変色する場合があります。
※設置期間により異なりますが、本商品のカバーの耐用年数は約1~2シーズン程度です。
※この商品には植物の育成に関する保証はありません。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07861135GRH-D041台本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン本体【本体】96×70×111【フラワースタンド】93×67×正面90、背面108まで
4,700
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07861178GRH-D04C1枚塩化ビニル樹脂替えカバーのみ96×70×111
2,300
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 鉢植えの植物の霜よけ
教育・研究機関

5年使っていた同サイズの同等の商品の枠が錆びて壊れてしまったので買い換えました。前のものは上部の屋根の部分にファスナーがあり、開閉できましたので同じものを探しましたがもう廃番になって売っていませんでしたので、仕方なくこれにしましたが、前面のファスナー開口部が大きいので使用上の差はあまり感じませんでした。もともとあまり耐久性があるものではないようですが手軽で組み立てもそれほど大変ではないのでいいと思います、以前のものはカバーをひもで結ぶ方式だったのがマジックテープになっているのは少し楽だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする