曜日別特売

ダブルジップ温室

ダブルジップ温室 - タカショーダブルジップ温室 - タカショーダブルジップ温室 - タカショーダブルジップ温室 - タカショーダブルジップ温室 - タカショーダブルジップ温室 - タカショーダブルジップ温室 - タカショーダブルジップ温室 - タカショー
(1件のレビュー)

寒さや霧から大切な植物を守るビニール温室。
開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能!ビニールのファスナーは横開閉式なので、縦方向の巻き取り仕様より簡単です。
カバーが古くなってきたら、別売りのカバー(2段用GRH-D01C 3段用GRH-D02C 4段用GRH-D03C)と交換できるので、経済的です。

用途植物の越冬、保温、棚として
注意
※耐荷重は実測値です。保証値ではありません。
※雨をしのぐ構造になっていますが、完全防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
※ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※タカショーのビニール温室2段(GRH-N01T)3段(GRH-N02T)4段(GRH-N03T)にもサイズが適合しますが、縫製ヵ所の色味が異なります(本商品は黒色GRH-N0シリーズは緑色)。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
※お子様がカバーをかぶると窒息する恐れがありますので、十分ご注意ください。
※この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
※紫外線の影響により、ご使用中に表面が変色する場合があります。
※設置期間により異なりますが、本商品のカバーの耐用年数は約1~2シーズン程度です。
※この商品には植物の育成に関する保証はありません。
※個人宅への配送は出来ません。
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
形状
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07861108GRH-D011台本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン本体2段69×49×92
4,700
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07861151GRH-D01C1枚塩化ビニル樹脂替えカバーのみ2段(GRH-D01専用)69×49×92
2,300
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
07861117GRH-D021台本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン本体3段69×49×126
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07861160GRH-D02C1枚塩化ビニル樹脂替えカバーのみ3段(GRH-D02専用)69×49×126
2,700
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07861126GRH-D031台本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン本体4段69×49×157
7,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07861169GRH-D03C1枚塩化ビニル樹脂替えカバーのみ4段(GRH-D03専用)69×49×157
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 苗の温室
農・林・水産業

苗を育てる温室として購入しました。4段あり、多くのトレイを置くことができ、かつ害虫排除に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする