スリムハーブプランター

スリムハーブプランター - タカショースリムハーブプランター - タカショースリムハーブプランター - タカショースリムハーブプランター - タカショースリムハーブプランター - タカショースリムハーブプランター - タカショースリムハーブプランター - タカショースリムハーブプランター - タカショー

脚と水抜き穴が付いていて、風通しがよく植物の根腐れがしにくくなっています。持ち手も付いているので、持ち運びに便利です。

用途スリムなので、テラスやベランダの省スペースで飾れるプランター。根の広がりを防ぐ間仕切り付きで、自由に付け外しができます。※土が入っていないときに限ります。材質天然木内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
穴数
仕切板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07861187WSP-01BNブラウンS【土】約5.2(目安値)【水抜穴】2箇所1枚
3,400
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07861196WSP-01NNナチュラルS【土】約5.2(目安値)【水抜穴】2箇所1枚
3,400
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07861205WSP-02BNブラウンM【土】約8.7(目安値)【水抜穴】3箇所2枚
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07861221WSP-02NNナチュラルM【土】約8.7(目安値)【水抜穴】3箇所2枚
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07861230WSP-03BNブラウンL【土】約11.7(目安値)【水抜穴】4箇所3枚
5,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07861239WSP-03NNナチュラルL【土】約11.7(目安値)【水抜穴】4箇所3枚
5,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする