曜日別特売

特殊加工導電性タッチペン「TALOG(タログ)」

特殊加工導電性タッチペン「TALOG(タログ)」 - プリンストン特殊加工導電性タッチペン「TALOG(タログ)」 - プリンストン特殊加工導電性タッチペン「TALOG(タログ)」 - プリンストン

極細の特殊加工導電繊維を採用したタッチペンです。プリンストン製従来のタッチペン(TLG-TP2)と比較しても極細のタッチペンになったことで細かな操作がより快適になりました。導電繊維を採用しているので滑らかな使い心地も特徴です。
極細の持ち手にペンクリップ付きで持ち運びにも便利。

仕様保証:初期不良のみ質量(g)約7寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.6×118(ペンクリップ部含まず)対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット先端径(Φmm)5.6商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電容量内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07865256TLG-TP7-WHホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
07865265TLG-TP7-BKブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする