曜日別特売

分離型メカニカルキーボード

分離型メカニカルキーボード - プリンストン分離型メカニカルキーボード - プリンストン分離型メカニカルキーボード - プリンストン分離型メカニカルキーボード - プリンストン

人間工学に基づいて設計された分離型のメカニカルキーボードです。左右に分離させることで腕や肩を縮こませることなく使用でき、腕・肩・手首の負担軽減が期待できます。キースイッチにはCHERRY MXスイッチを採用し茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)赤軸(リニア)静音赤軸(リニア)から好みの打鍵感を選択いただけます。

仕様●キーキャプ/キー印字:黒色PTB/白色ダブルショット●キースイッチ:Gateron / Cherry MX付属品本体、USB A-Cケーブル×1、USB C-Cケーブル(左右ユニット接続ケーブル)×1、Mistel キープラー(キーキャップ取り外し工具)×1、ゴム足×4質量(g)約810(左右一体時)対応OSWindows10・11、MacOS接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×28~34.5(左右一体時)機能マクロ機能、Nキーロールオーバー、メディアキー、ボーリングレート1000Hzキー数88キー配列日本語JIS配列キー方式メカニカルインターフェイスUSB内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07865281ML-MD770-J-BR/BK茶軸(タクタイル)
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
07865290ML-MD770-J-BL/BK青軸(クリッキー)
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
07865299ML-MD770-J-RD/BK赤軸(リニア)
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
07865308ML-MD770-J-SR/BK静音赤軸(リニア)
オープン
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする