曜日別特売

EDIFIERプレミアム2.0chスピーカー

EDIFIERプレミアム2.0chスピーカー - プリンストン

デスクトップパワースピーカーEDIFIER S880DBを改良しより高品質なサウンドを実現。精細で高透明なツイーター、50Hzまでの低温再生に対応し深みのあるサウンド再現をするミドル・ベースドライバーのWi-Fi構成。TI製のチップセットとSMOS XU216を搭載し、上級なデジタルオーディオ処理を実現。ハイレゾ品質では少なくとも24bit/96kHzのデジタル処理を行い歪みの少ないデータ伝送を行います。

付属品専用電源ケーブル(1.8m)、RCAケーブル、3.5mmステレオミニRCAケーブル、USB-Cケーブル、USBアダプター、リモコン、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書質量(kg)6.27電源AC100-240V50/60Hz 75W定格出力(W)合計88(ミッドバスユニット:32+32、ツイーター:12+12)再生周波数帯域(Hz)50Hz~40k端子入力:USB-C、 Bluetooth、 Optical( 光角型プラグ)、 Coaxial、 Line In(RCA) ×2、出力:サブウーファー用3.5 モノラルミニサイズ(mm)幅145×奥行192×高さ237ノイズレベルSN比:≦25db(A)/≧85db(A)BluetoothVer/5.3、通信距離:約10、プロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBC、 LDAC(48kHz/44.1kHz、 96kHz)USB入力仕様:16bit/24bit, 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07865247ED-S880DBMK2
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする