静岡製機
SEタイマー
30分の範囲の中で燃焼時間を自由に設定できます。
使用温度範囲(℃)
-10~100
角度(°)
最大:270
時間
最大設定:30分
時間精度(%)
最大時間±15
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格
AC125/10
内容量
1個
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※ご使用前に取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07860995
50249 107001
SE15・20
¥
9,000
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07861011
50351 111001
SE150・200(aも含む)
¥
9,000
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください