TENMA(天馬)
フィッツケース マルチ 連結棚
1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮
材質
PP
色
ホワイト
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
W30×D40×H2
製品質量(g)
360
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07861607
40-30
1個
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
07862989
40-30
1セット(8個)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。