TENMA(天馬)
フィッツケース マルチ 連結棚
1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮
材質
PP
色
ホワイト
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
W30×D40×H2
製品質量(g)
360
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
内容量
1セット(24個)
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07862569
40-30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません