TENMA(天馬)
フィッツケース アドバンス
1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮
材質
引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール
色
ホワイトクリア
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
W35×D55×H20
W35×D55×H25
W35×D55×H30
W39×D74×H18
W39×D74×H23
W39×D74×H30
W40×D55×H20
W40×D55×H25
W40×D55×H30
W44×D74×H18
W44×D74×H23
W44×D74×H30
W45×D55×H20
W45×D55×H25
W45×D55×H30
内容量
1セット(9個)
1セット(12個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
寸法(cm)
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07862131
55-35S
1セット(12個)
天板5 / 引出内2.7
W35×D55×H20
2300
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862140
55-35M
1セット(12個)
天板5 / 引出内3.6
W35×D55×H25
2580
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862149
55-35L
1セット(9個)
天板5 / 引出内4.5
W35×D55×H30
2990
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862158
55-40S
1セット(12個)
天板5 / 引出内3.6
W40×D55×H20
2500
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862167
55-40M
1セット(12個)
天板5 / 引出内4.5
W40×D55×H25
2880
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862176
55-40L
1セット(9個)
天板5 / 引出内5.4
W40×D55×H30
3300
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862185
55-45S
1セット(12個)
天板5 / 引出内4.5
W45×D55×H20
2750
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862201
55-45M
1セット(12個)
天板5 / 引出内5.4
W45×D55×H25
3060
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862210
55-45L
1セット(9個)
天板5 / 引出内6.2
W45×D55×H30
3530
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862578
74-39S
1セット(12個)
天板5 / 引出内2.7
W39×D74×H18
3050
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862587
74-39M
1セット(12個)
天板5 / 引出内4.5
W39×D74×H23
3440
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862596
74-39L
1セット(9個)
天板5 / 引出内6.2
W39×D74×H30
4210
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862605
74-44S
1セット(12個)
天板5 / 引出内3.6
W44×D74×H18
3310
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862621
74-44M
1セット(9個)
天板5 / 引出内5.4
W44×D74×H23
3600
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07862630
74-44L
1セット(9個)
天板5 / 引出内7.1
W44×D74×H30
4490
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません