曜日別特売

Gigastone Type-C 7in1 ハブ

Gigastone Type-C 7in1 ハブ - GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブ - GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブ - GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブ - GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブ - GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブ - GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブ - GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブ - Gigastone

コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。

質量(g)480ポート数7出力20V4.2A(最大84W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07865220GJ-HUB-P7
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする