Gigastone 130W急速充電器

Gigastone 130W急速充電器 - GigastoneGigastone 130W急速充電器 - GigastoneGigastone 130W急速充電器 - GigastoneGigastone 130W急速充電器 - GigastoneGigastone 130W急速充電器 - GigastoneGigastone 130W急速充電器 - GigastoneGigastone 130W急速充電器 - GigastoneGigastone 130W急速充電器 - Gigastone

安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×3、Type-A×1合計4ポート搭載の急速充電器です。最大130Wの高出力で異なるデバイスに対し、最適な電力を自動で選んで最速充電します。ノートパソコン2台の同時充電も可能。折り畳みプラグ採用で持ち運びにも便利です。

仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止質量(g)260出力(W)Type-C×3、Type-A×1 出力合計130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×61×29.5入力100-240V50/60Hz 1.8A(MAX)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07865211GJ-PD-130B
オープン
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする