曜日別特売

Gigastone 65W急速充電器

Gigastone 65W急速充電器 - GigastoneGigastone 65W急速充電器 - GigastoneGigastone 65W急速充電器 - GigastoneGigastone 65W急速充電器 - GigastoneGigastone 65W急速充電器 - GigastoneGigastone 65W急速充電器 - GigastoneGigastone 65W急速充電器 - GigastoneGigastone 65W急速充電器 - Gigastone

安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、USB-A×1ポートを搭載し3台同時充電も可能な高出力コンパクトサイズ充電器。1ポート最大出力65Wでノートパソコンも充電可能です。折り畳みプラグで持ち運びにも便利。

質量(g)120出力(W)Type-C×2、Type-A×1合計出力65(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×42.55×30.6入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止充電端子USB-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07865186GJ-PD-7656B
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする