曜日別特売

サーモグラフィカメラ

サーモグラフィカメラ - 共立電気計器サーモグラフィカメラ - 共立電気計器サーモグラフィカメラ - 共立電気計器

異常箇所をすばやく見つける!
鮮やかな画像と滑らかな動きで見たまま測定
大型ディスプレイで無線通信機能も搭載したハイグレードモデル
最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる
高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示
3種の画像モードが切り換え可能
可視光・サーマル(熱分布画像)・融合
異常温度をお知らせするアラーム機能付き(ブザー鳴動とLED点滅)
充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵

付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書質量(g)約360測定範囲(℃)-20~550適合規格IEC 60529(IP54)、EN 61010-1、EN 50130-4、EN 55032、EN 301 489-1 V2.2.3、EN 301 489-17V3.2.4、EN 300 328 V2.2.2、EN 62479正確度±%2使用電池リチウムイオン電池連続使用可能時間約6時間ディスプレイ3.2インチ液晶ディスプレイ解像度熱画像解像度:256×192(49152画素)、可視光解像度:1600×1200使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)使用環境高度 2000m以下視野角FOV:37.2°×50.0°、IFOV:3.3mrad(瞬時視野角)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)焦点距離(mm)3.6内部メモリー16GB(JPEG画像 約90000枚(測定データ含む))温度分解能(℃)<40mK((a)25℃)、F(絞り)=1.0外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)222×74×83絞りF1.0RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離最小:0.3mフレームレート25Hz通信インターフェースUSB、無線LAN
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07865089KEW5532W1台
98,000
87,980
96,778(税込)
当日出荷
07865098KEW5532W(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
129,800
142,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする