曜日別特売

アルミ追肥機ALT-01 ペットボトルセット

アルミ追肥機ALT-01 ペットボトルセット - ハナオカ

追肥作業省力化の決定版です。
作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。
このアルミ追肥機 ALT-01 ペットボトルセットは市販の2リットルのペットボトル対応となり、ボトルの口を本機に捻り入れ装着します。
散布機をお持ちでは無い、家庭菜園などに用いられる方に最適です。
一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。

材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール質量(kg)1.3径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930内容量1個
注意
※使用する肥料は粒状タイプの肥料をおすすめします。
※ボカシ肥料等湿気のある肥料及び粉末肥料は、施肥量調整ハンドル部が詰まる事がありますのでご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07860977ペットボトルセット
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする