Joman(旧:MCP)
Y形テストリード
Y形-Y形のテストリードです。
定格電圧(V)
AC30, DC60
定格電流(A)
12
材質(絶縁体)
PVC
材質(表面)
PVC
リード線長さ(mm)
1000
断面積(mm
2
)
【リード】0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07864599
S409B-4-R3-25
赤
¥
650
取扱い終了
返品不可
07864608
S409B-4-R3-25
黒
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください