曜日別特売

防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応

防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 - 塚本無線防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 - 塚本無線防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 - 塚本無線防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 - 塚本無線

無線式 10chデジタルレコーダー
2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応
障害が無い状態で見通し距離約300m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
12インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:4TB内蔵
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。
USBマウス付属
工事設計認証番号 210-226835

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ・スタンド含む:300×365×195、本体のみ:300×226×48保証期間1年モニタ12インチLCD無線通信方式機器間WiFiフレームレート各ch:15fps(録画)音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ無線距離(m)最大300
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体質量(kg)
HDD
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19671325WTW-EG2616WHAX-2TB1台本体のみ:1.2 (HDD含まず)、スタンド含む:1.32 (HDD含まず)2TB【録画】500万画素
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671341WTW-EG2616WHAX-4TB1台本体のみ:1.2 (HDD含まず)、スタンド含む:1.32 (HDD含まず)4TB【録画】500万画素
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671350WTW-EG2616WHAX-8TB1台本体のみ:1.2 (HDD含まず)、スタンド含む:1.32 (HDD含まず)8TB【録画】500万画素
オープン
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07869675WTW-EG2610WHAX-2TB1個本体のみ:約1.2 (HDD含まず)、スタンド含む:約1.32 (HDD含まず)2TB録画:500万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
07869691WTW-EG2610WHAX-4TB1個本体のみ:約1.2 (HDD含まず)、スタンド含む:約1.32 (HDD含まず)4TB録画:500万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
07869700WTW-EG2610WHAX-8TB1個本体のみ:約1.2 (HDD含まず)、スタンド含む:約1.32 (HDD含まず)8TB録画:500万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07869675WTW-EG2610WHAX-2TB19671325WTW-EG2616WHAX-2TBWTW-EG2610WHAX-2TB 防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 塚本無線 19671325防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応塚本無線1台
61,980
税込68,178
品番が変更になりました
07869691WTW-EG2610WHAX-4TB19671341WTW-EG2616WHAX-4TBWTW-EG2610WHAX-4TB 防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 塚本無線 19671341防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応塚本無線1台
74,980
税込82,478
品番が変更になりました
07869700WTW-EG2610WHAX-8TB19671350WTW-EG2616WHAX-8TBWTW-EG2610WHAX-8TB 防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 塚本無線 19671350防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応塚本無線1台
98,980
税込108,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする