鉄力あくあ F10

鉄力あくあ F10 - 愛知製鋼

土壌の劣化や環境ストレスの影響により、植物の鉄は不足しがち。
鉄が不足すると光合成や代謝が弱まり、生育が制限されます。
植物に必要な鉄分を効率よく供給できる「鉄力」シリーズ。
よりよい作物生産をお手伝いさせてください。
高濃度の鉄分配合で経済的(2,000~1万希釈)
2価鉄配合で吸収性抜群
NPKが含まれておらず、肥料設計を変えずに使える
葉色改善による光合成促進
根張り強化による活着促進、生育促進
代謝正常化による生育維持
具体的な使用例
育苗時に7~10日に1回5,000倍希釈液を潅水
定植前の苗に、5,000倍希釈でどぶ漬け
定植後に5,000倍希釈液を手潅水
定植後、7~10日に1回定期的に葉面散布
水耕栽培(DFT)のタンクに1週間に一回、1万倍になるように混合
養液栽培の希釈タンクに1週間に1回5,000倍になるように混合(原液タンクはカビの恐れがあるため原則禁止。1週間以内に使い切る場合に限り、Bタンク(硝酸石灰)への混合可能)
液肥吸引機を使って1反あたり200~300mlを施用
台風、集中豪雨などでストレスを受けた植物に5,000倍で葉面散布

成分Fe 15000mg/L、Ca 3000mg/L、Mg 3000mg/L規格100mL、1L、2L、20L適合作物果菜類、葉茎類、根菜類、果樹類、花卉類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0787285920L
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする