鉄力あぐり B10

鉄力あぐり B10 - 愛知製鋼

1~3mmの顆粒で培土などにも混合しやすい
使い続けても土壌蓄積がない
肥料成分が無く、肥料設計を変えずに使える
根に当たっても害がでにくく、局所施肥ができる
期待できる効果 ・葉色改善による光合成促進
・根張り強化による活着促進、生育促進
・代謝正常化による生育維持
標準施用量
培土等への混合 1Lあたり1gを混合
圃場への施用 ・1反当たり50kg~100kg
・1m2当たり50~100g
具体的な使用例
1L当たりに1gを混合した培土をセルトレイ、ポットなどに詰めてから播種もしくは定植
播種・定植前に1m2あたり50~100g程度筋蒔きし、軽く混合
元肥と共に1反当たり50~100kgを施用

成分FeO(酸化第一鉄)、有機物規格15kg内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0787286815kg
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする