制御ケーブル不要でリモコン本体は500gの軽量設計。持ち運び楽々です。
最大50mの長距離無線通信により、離れた場所でも手元で溶接条件の設定可能です。
特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。
質量(g)500適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:89×82.6×177/受信機:80×40×80対応機種WelbeeⅡシリーズ(WB-M352L/M352//M502/M502GS/P352/P352L/P502L)/Welbeeシリーズ(WB-M350L/M350/M500/P350/P350L/P500L/W350)/Dシリーズ(DM-353/500/DL-350)/D.Connect(CPXW-500)機能電流調整、電圧調整、インチング使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本使用時間約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)内容量1個