曜日別特売
モノタロウ

コーンカバー

コーンカバー - モノタロウコーンカバー - モノタロウコーンカバー - モノタロウコーンカバー - モノタロウコーンカバー - モノタロウコーンカバー - モノタロウコーンカバー - モノタロウコーンカバー - モノタロウ

A4サイズの用紙を簡単自由に差替えられます。
サラサラ仕様で簡単に用紙を差し込み・入替えでき、一般的な三角コーンに被せるだけで使用できます。
また、雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。

用途三角コーン、カラーコーン用材質透明塩ビ厚さ(mm)0.3(表示部:0.6)内容量1枚
注意
※商品画像は高さ焼く700mmのコーンを利用している使用例です。
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※高温の場所で使用した場合、材質の関係上変形等する恐れがあります。予めご了承願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09396890A4縦425×673
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09396899A4横295×653
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09396908A4縦 両面339×722
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする