曜日別特売

sorureda! PUレザーショルダーストラップ

sorureda! PUレザーショルダーストラップ - Hamee(ハミィ)sorureda! PUレザーショルダーストラップ - Hamee(ハミィ)sorureda! PUレザーショルダーストラップ - Hamee(ハミィ)sorureda! PUレザーショルダーストラップ - Hamee(ハミィ)

お気に入りのスマホケースに取り付けるだけ。
手ぶらでお出かけができるショルダータイプのストラップです。
細みのPUレザーでスッキリとした印象に。
合わせやすいペールトーンカラーのシンプルなデザインです。

用途
・付属のホルダーシートを使用してスマホに装着
・ナスカンフックで取り付け簡単
付属品ホルダーシート質量(g)約26主材質ポリウレタン、亜鉛合金ストラップ長さ(cm)最短約62、最長約128(カラビナパーツ含む)内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※金属や樹脂などの硬い素材を使用しているため、スマートフォンやケースなどへ傷がつくことがあります。
※小さな子供の手の届かないところで使用・保管してください
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※デニム生地や濃い色の革製品などの染料が摩擦により本製品に色移りする場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※<付属のストラップホルダー>
※ご利用のケースと本製品の併用により充電端子が干渉する場合、本製品を外してご使用ください。
※ケースの形状・材質により、ご使用いただけない場合があります。
※ご使用のケース、本製品、充電器の組み合わせによってワイヤレス充電がご利用いただけなくなる場合があります。
※本製品はスマホケースと組み合わせて使用するアクセサリーです。単体ではご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07885739686-978641ペールブルー
オープン
2,000
2,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
07885730686-978634オフホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
07885748686-978658ベビーピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする