Hamee(ハミィ)
sorureda!くしゅくしゅハンドストラップ
トレンドのメタリックやパールカラーを採用し、ファッションのワンポイントカラーにもなるハンドストラップ。
シュシュみたいなくしゅくしゅとしたデザインで、持っているだけで可愛い!
用途
・腕を通して落下防止に
・スマホケース、ポーチ、カバンのワンポイントに
・先端はナスカンフック
・ホルダーシート付属でスマホケースへの取り付けも簡単
・カギやデジカメの目印にも
付属品
ホルダーシート
質量(g)
約15
主材質
ポリエステル、ポリウレタン、綿、亜鉛合金
ストラップ長さ(cm)
約36~38(カラビナパーツ含む)
内容量
1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※金属や樹脂などの硬い素材を使用しているため、スマートフォンやケースなどへ傷がつくことがあります。
※小さな子供の手の届かないところで使用・保管してください
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※デニム生地や濃い色の革製品などの染料が摩擦により本製品に色移りする場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※<付属のストラップホルダー>
※ご利用のケースと本製品の併用により充電端子が干渉する場合、本製品を外してご使用ください。
※ケースの形状・材質により、ご使用いただけない場合があります。
※ご使用のケース、本製品、充電器の組み合わせによってワイヤレス充電がご利用いただけなくなる場合があります。
※本製品はスマホケースと組み合わせて使用するアクセサリーです。単体ではご使用いただけません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07885757
686-984277
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07885766
686-984284
シルバー
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07885775
686-984291
ゴールド
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください