iFace Phoneチャーム

iFace Phoneチャーム - iFaceiFace Phoneチャーム - iFaceiFace Phoneチャーム - iFaceiFace Phoneチャーム - iFaceiFace Phoneチャーム - iFaceiFace Phoneチャーム - iFaceiFace Phoneチャーム - iFaceiFace Phoneチャーム - iFace

iFaceスマホケースにピッタリ!iFaceのロゴ入りチャーム付きストラップが登場しました。
トレンドのビーズストラップをはじめ、シルバー基調の大人っぽいデザイン、リボンが可愛いデザインまでバリエーションも豊富です。
iPhone16シリーズからiFaceスマホケースにシグネチャーボールが搭載。
長めのストラップをケース上部に装着でき、セルフィー時などお気に入りのストラップと一緒に撮影できちゃう。

用途
・リングタイプのストラップは手を通して落下防止に
・カバン、ポーチ、カギ、コンデジなどに付けるのもオススメ
主材質アクリル、亜鉛合金、銅、ナイロン、ステンレス、ポリエステル、貝殻※使用している素材は商品によって異なります。内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※金属や樹脂などの硬い素材を使用しているため、スマートフォンやケースなどへ傷がつくことがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像0788538041-984871ブラック/ベルべット/ストレート13約200×80×15※ストラップパーツを含んだサイズです。
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788538941-984888ブラック/サテンオーガンジー/ループ18約200×110×18※ストラップパーツを含んだサイズです。
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788539841-984895ベージュ/サンフラワー/ストレート16約220×120×12※ストラップパーツを含んだサイズです。
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788540741-984901ブラック/シャイニーハート/ループ14約200×20×8※ストラップパーツを含んだサイズです。
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788541641-984918ブルー/スターライト/ループ15約200×45×8※ストラップパーツを含んだサイズです。
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
0788531941-983140シルバー/ハート/ループ19約210×40×10※ストラップパーツを含んだサイズです。
1,500
取扱い終了
返品不可
0788532841-983157シルバー/カペラスター/ストレート10約170×30×10※ストラップパーツを含んだサイズです。
1,500
取扱い終了
返品不可
0788533741-983164シルバー/カスケードリボン/ストレート11約145×50×10※ストラップパーツを含んだサイズです。
1,500
取扱い終了
返品不可
0788534641-984840ホワイト/パール/ループ24約180×90×15※ストラップパーツを含んだサイズです。
1,500
取扱い終了
返品不可
0788535541-984857クリアブルー/ハートロケット/ループ21約200×55×15※ストラップパーツを含んだサイズです。
1,500
取扱い終了
返品不可
0788537141-984864クリアブルー/ハートロケット/ストレート15約170×50×7※ストラップパーツを含んだサイズです。
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする