[Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース

[Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース - iFace[Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース - iFace[Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース - iFace[Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース - iFace[Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース - iFace[Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース - iFace[Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース - iFace[Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース - iFace

人気シリーズのiFace ReflectionからApple Watch強化ガラスケースが登場しました。
別売りのReflection Apple Watchシリコンバンド、スマホケースなどと同色コーデOK。
Reflectionスマホケースをイメージして作られており、強化ガラス一体型でも厚く見えないように設計。
スリムでありつつ耐衝撃性もしっかり保持しています。

用途
・様々なファッションに合うスタンダードなカラー
・傷が付きにくい表面硬度9H
・画面をキズや汚れから守る
・ケースをつけたまま充電OK
主材質ポリカーボネート、TPU、ガラス内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・Apple Watch本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※Apple Watch本体とWatchバンドは付属しておりません。
※Apple Watch 5のセラミックケースモデルにはご使用いただけません。
※ご利用の充電器がケースと干渉する場合、ケースを外してご使用ください。
※本製品に防水機能はありません。本体とケースの間に水滴が入った場合は、ケースを外し柔らかい布などで水滴を拭き取ってご使用ください。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対応機種
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像0788558141-973622ブラック3Apple Watch Series 9/8/7(41)約46×40×11
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788559041-973639ベージュ3Apple Watch Series 9/8/7(41)約46×40×11
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788559941-973646ペールブルー3Apple Watch Series 9/8/7(41)約46×40×11
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788563541-973707ブラック4Apple Watch Series 9/8/7(45mm)約50×44×11
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788565141-973714ベージュ4Apple Watch Series 9/8/7(45mm)約50×44×11
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788566041-973721ペールブルー4Apple Watch Series 9/8/7(45mm)約50×44×11
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする