曜日別特売

[Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド

[Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド - iFace[Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド - iFace[Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド - iFace[Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド - iFace[Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド - iFace[Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド - iFace[Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド - iFace[Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]iFace Reflectionシリコンバンド - iFace

人気シリーズのiFace ReflectionからApple Watchシリコンバンドが登場しました。
別売りのReflection Apple Watch 強化ガラス一体型ケース、スマホケースなどと同色コーデOK。
バンドの凸凹はReflectionの流線形をイメージ。
角が無く、丸みのある優しいデザインにしました。
また、汗がこもりにくく快適に使用できます。

用途
・様々なファッションに合うReflectionのスタンダードカラー
・厚みがありしっかりとした作り
・丸洗いが可能
・取り付け簡単
・ベルト部分にiFaceのロゴ入り
質量(g)約17対応機種Apple Watch Series 10/9/SE/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)バンド幅(mm)約20主材質シリコン、ステンレス、亜鉛合金バンド長(mm)約115~160適合腕周(cm)約12.0~16.5内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・Apple Watch本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の金属部は海水などにより腐食する場合があります。
※Apple Watch本体は付属しておりません。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像0788566941-973745ブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788567841-973752ベージュ
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788568741-973769ペールブルー
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする