Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC110-220V
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。
バスケットに入れる
5554
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36970704
QTG60MLF-5-110/220-BRBRR
上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970720
QTG60MLF-5-110/220-BRBRA
上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970729
QTG60MLF-5-110/220-BRBRG
上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970738
QTG60MLF-5-110/220-BRBRB
上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971149
QTG60MLF-5-110/220-BRWBW
上から:B-青/R-赤/W-白/B-青/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971158
QTG60MLF-5-110/220-BRWWR
上から:B-青/R-赤/W-白/W-白/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971167
QTG60MLF-5-110/220-BRWWA
上から:B-青/R-赤/W-白/W-白/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971176
QTG60MLF-5-110/220-BRWWG
上から:B-青/R-赤/W-白/W-白/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971185
QTG60MLF-5-110/220-BRWWB
上から:B-青/R-赤/W-白/W-白/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971194
QTG60MLF-5-110/220-BRWWW
上から:B-青/R-赤/W-白/W-白/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971210
QTG60MLF-5-110/220-BARRR
上から:B-青/A-黄/R-赤/R-赤/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971219
QTG60MLF-5-110/220-BARRA
上から:B-青/A-黄/R-赤/R-赤/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971228
QTG60MLF-5-110/220-BARRG
上から:B-青/A-黄/R-赤/R-赤/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971237
QTG60MLF-5-110/220-BARRB
上から:B-青/A-黄/R-赤/R-赤/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971246
QTG60MLF-5-110/220-BARRW
上から:B-青/A-黄/R-赤/R-赤/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971255
QTG60MLF-5-110/220-BARAR
上から:B-青/A-黄/R-赤/A-黄/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971264
QTG60MLF-5-110/220-BARAA
上から:B-青/A-黄/R-赤/A-黄/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971280
QTG60MLF-5-110/220-BARAG
上から:B-青/A-黄/R-赤/A-黄/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971289
QTG60MLF-5-110/220-BARAB
上から:B-青/A-黄/R-赤/A-黄/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971298
QTG60MLF-5-110/220-BARAW
上から:B-青/A-黄/R-赤/A-黄/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971307
QTG60MLF-5-110/220-BARGR
上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971316
QTG60MLF-5-110/220-BARGA
上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971325
QTG60MLF-5-110/220-BARGG
上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971334
QTG60MLF-5-110/220-BARGB
上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971350
QTG60MLF-5-110/220-BARGW
上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971359
QTG60MLF-5-110/220-BARBR
上から:B-青/A-黄/R-赤/B-青/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971368
QTG60MLF-5-110/220-BARBA
上から:B-青/A-黄/R-赤/B-青/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971377
QTG60MLF-5-110/220-BARBG
上から:B-青/A-黄/R-赤/B-青/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971386
QTG60MLF-5-110/220-BARBB
上から:B-青/A-黄/R-赤/B-青/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971395
QTG60MLF-5-110/220-BARBW
上から:B-青/A-黄/R-赤/B-青/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971404
QTG60MLF-5-110/220-BARWR
上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971420
QTG60MLF-5-110/220-BARWA
上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971429
QTG60MLF-5-110/220-BARWG
上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971438
QTG60MLF-5-110/220-BARWB
上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971447
QTG60MLF-5-110/220-BARWW
上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971456
QTG60MLF-5-110/220-BAARR
上から:B-青/A-黄/A-黄/R-赤/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971465
QTG60MLF-5-110/220-BAARA
上から:B-青/A-黄/A-黄/R-赤/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971474
QTG60MLF-5-110/220-BAARG
上から:B-青/A-黄/A-黄/R-赤/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971490
QTG60MLF-5-110/220-BAARB
上から:B-青/A-黄/A-黄/R-赤/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971499
QTG60MLF-5-110/220-BAARW
上から:B-青/A-黄/A-黄/R-赤/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971508
QTG60MLF-5-110/220-BAAAR
上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971517
QTG60MLF-5-110/220-BAAAA
上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971526
QTG60MLF-5-110/220-BAAAG
上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971535
QTG60MLF-5-110/220-BAAAB
上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971544
QTG60MLF-5-110/220-BAAAW
上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971560
QTG60MLF-5-110/220-BAAGR
上から:B-青/A-黄/A-黄/G-緑/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971569
QTG60MLF-5-110/220-BAAGA
上から:B-青/A-黄/A-黄/G-緑/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971578
QTG60MLF-5-110/220-BAAGG
上から:B-青/A-黄/A-黄/G-緑/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971587
QTG60MLF-5-110/220-BAAGB
上から:B-青/A-黄/A-黄/G-緑/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971596
QTG60MLF-5-110/220-BAAGW
上から:B-青/A-黄/A-黄/G-緑/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
24,731
¥
27,204
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ