八幡ねじ
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理
ユニクロ
種類
平座金
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07897648
00250001002000
1パック(20個)
2
6
0.4
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897657
00250001002600
1パック(20個)
2.6
7.5
5
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897666
00250001003000
1パック(20個)
3
8
0.5
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897675
00250001003500
1パック(20個)
3.5
9
0.5
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897691
00250001004000
1パック(20個)
4
10
0.8
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897700
00250001005000
1パック(14個)
5
12
0.8
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897709
00250001006000
1パック(14個)
6
13
1
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07897718
00250001008000
1パック(12個)
8
18
1.6
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897727
00250001010000
1パック(10個)
10
22
1.6
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897736
00250001012000
1パック(6個)
12
26
2.3
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897745
00250001014000
1パック(2個)
14
30
2.6
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897761
00250001016000
1パック(2個)
16
32
2.6
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897770
00250001018000
1パック(4個)
18
36
2.6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897779
00250001020000
1パック(2個)
20
40
3.2
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897788
00250001022000
1パック(2個)
22
44
3.2
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897797
00250001024000
1パック(2個)
24
48
4
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897806
00250001030000
1パック(2個)
30
58
4.5
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897815
00250001036000
1パック(2個)
36
68
5
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください