八幡ねじ
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類
平座金
表面処理
三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
外径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07897989
0025000Y002000
1パック(20個)
0.4
6
2
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897998
0025000Y002600
1パック(20個)
0.5
7.5
2.6
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898007
0025000Y003000
1パック(20個)
0.5
8
3
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898016
0025000Y004000
1パック(20個)
0.8
10
4
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898025
0025000Y005000
1パック(14個)
0.8
12
5
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898041
0025000Y006000
1パック(14個)
1
13
6
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898050
0025000Y008000
1パック(12個)
1.6
18
8
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898059
0025000Y010000
1パック(10個)
1.6
22
10
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898068
0025000Y012000
1パック(6個)
2.3
26
12
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898077
0025000Y014000
1パック(2個)
2.6
30
14
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898086
0025000Y016000
1パック(2個)
2.6
32
16
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898095
0025000Y020000
1パック(2個)
3.2
40
20
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898111
0025000Y022000
1パック(2個)
3.2
44
22
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898120
0025000Y024000
1パック(2個)
4
48
24
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898129
0025000Y027000
1パック(2個)
4
52
27
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898138
0025000Y030000
1パック(2個)
4.5
58
30
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください