八幡ねじ
ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
種類
平座金
表面処理
溶融亜鉛めっき
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
外径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07897009
00050006006000
1パック(14個)
1.6
12.5
6
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897018
00050006008000
1パック(12個)
1.6
17
8
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897027
00050006010000
1パック(10個)
2
21
10
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897036
00050006012000
1パック(8個)
2.3
24
12
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897045
00050006016000
1パック(6個)
3.2
30
16
オープン
¥
185
¥
204
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897061
00050006020000
1パック(4個)
3.2
37
20
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897070
00050006022000
1パック(4個)
3.2
39
22
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07897079
00050006024000
1パック(4個)
4.5
44
24
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください