八幡ねじ
ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。
種類
ばね座金
表面処理
溶融亜鉛めっき
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07898908
00054026006000
1パック(12個)
1.5
6
12.2
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898917
00054026008000
1パック(12個)
2
8
15.4
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898926
00054026010000
1パック(10個)
2.5
10
18.4
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898935
00054026012000
1パック(8個)
3
12
21.5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898951
00054026014000
1パック(8個)
3.5
14
24.5
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898960
00054026016000
1パック(8個)
4
16
28
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898969
00054026020000
1パック(6個)
5.7
20
33.8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898978
00054026022000
1パック(6個)
5.6
22
37.7
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898987
00054026024000
1パック(6個)
5.9
24
40.3
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください