八幡ねじ
ばね座金 生地 (少量パック)
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類
ばね座金
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07898339
00054020002000
1パック(20個)
0.5
2
4.4
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898348
00054020002600
1パック(20個)
0.6
2.6
5.2
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898357
00054020003000
1パック(14個)
0.7
3
5.9
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898366
00054020003500
1パック(14個)
0.8
3.5
6.6
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898375
00054020004000
1パック(14個)
1
4
7.6
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898391
00054020005000
1パック(14個)
1.3
5
9.2
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898400
00054020006000
1パック(12個)
1.5
6
12.2
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898409
00054020008000
1パック(12個)
2
8
15.4
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898418
00054020010000
1パック(10個)
2.5
10
18.4
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898427
00054020012000
1パック(8個)
3
12
21.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898436
00054020014000
1パック(8個)
3.5
14
24.5
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898445
00054020016000
1パック(8個)
4
16
28
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898461
00054020018000
1パック(8個)
4.6
18
31
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898470
00054020020000
1パック(6個)
5.7
20
33.8
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898479
00054020022000
1パック(6個)
5.6
22
37.7
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898488
00054020024000
1パック(6個)
5.9
24
40.3
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898497
00054020027000
1パック(6個)
6.4
27
45.3
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898506
00054020030000
1パック(4個)
7.5
30
49.9
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898515
00054020033000
1パック(4個)
8.2
33
54.7
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898531
00054020036000
1パック(4個)
9
36
57.8
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898540
00054020039000
1パック(4個)
9.5
39
63.1
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください