八幡ねじ
ばね座金 生地 (少量パック)
ボルト、ナット用のばね座金です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
厚さ(mm)
9.5
種類
ばね座金
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07898549
00054020042000
42
66.5
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898558
00054020045000
45
69.7
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898567
00054020048000
48
72.9
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07898576
00054020052000
52
76.7
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください