ピカコーポレイション
折りたたみ式作業台 DFシリーズ
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
用途
倉庫や現場での作業に。
材質
アルミ合金製
天板寸法(mm)
331×254
踏ざん間隔(mm)
305
色(天板)
シルバー
段高(mm)
286
最大使用質量(kg)
110
内容量
1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
設置寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
設置寸法・間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07890070
DF-3
687-0756
3
784
0.86
529
¥
43,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
車上渡し
07890079
DF-4
687-0754
4
965
1.14
563
¥
47,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません