TERADA(寺田電機製作所)
OAタップ 抜止
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。
コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
スイッチ
なし
機能
ランプ付、マグネット付、耐トラッキング
プラグ
ハーネスプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コンセント個数
コンセント形状
コード長さ(m)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07902767
AHY403W
ボディ:ホワイト
4
3P(接地2P)
3
VCTFコード
¥
5,780
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07902776
AHY405W
ボディ:ホワイト
4
3P(接地2P)
5
VCTFコード
¥
6,580
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07902785
AHY853G
ボディ:グリーン
8
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
8,080
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07902801
AHY853R
ボディ:レッド
8
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
8,080
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07902810
AHY853W
ボディ:ホワイト
8
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
8,080
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07902819
AHY855G
ボディ:グリーン
8
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
8,880
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07902828
AHY855R
ボディ:レッド
8
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
8,880
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07902837
AHY855W
ボディ:ホワイト
8
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
8,880
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07903406
AHY653BK
ボディ:ブラック
6
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
7,080
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07903415
AHY653BL
ボディ:ブルー
6
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
7,080
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07903431
AHY653G
ボディ:グリーン
6
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
7,080
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07903440
AHY653R
ボディ:レッド
6
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
7,080
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07903449
AHY653W
ボディ:ホワイト
6
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
7,080
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07903677
AHY155G
ボディ:グリーン
1
3P(接地2P)抜止
5
VCTFコード
¥
5,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07903686
AHY155R
ボディ:レッド
1
3P(接地2P)抜止
5
VCTFコード
¥
5,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07903695
AHY155W
ボディ:ホワイト
1
3P(接地2P)抜止
5
VCTFコード
¥
5,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07903711
AHY255G
ボディ:グリーン
2
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
5,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07903720
AHY255R
ボディ:レッド
2
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
5,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07903729
AHY255W
ボディ:ホワイト
2
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
5,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07903957
AHY455BK
ボディ:ブラック
4
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
6,880
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07903966
AHY455BL
ボディ:ブルー
4
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
6,880
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07903975
AHY455G
ボディ:グリーン
4
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
6,880
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07903991
AHY455R
ボディ:レッド
4
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
6,880
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07904000
AHY455W
ボディ:ホワイト
4
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
6,880
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07904061
AHY655BK
ボディ:ブラック
6
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
7,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07904070
AHY655BL
ボディ:ブルー
6
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
7,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07904079
AHY655G
ボディ:グリーン
6
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
7,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07904088
AHY655R
ボディ:レッド
6
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
7,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07904097
AHY655W
ボディ:ホワイト
6
3P(接地2P)抜止
5
VCTケーブル
¥
7,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07904185
AHY153G
ボディ:グリーン
1
3P(接地2P)抜止
3
VCTFコード
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07904201
AHY153R
ボディ:レッド
1
3P(接地2P)抜止
3
VCTFコード
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07904210
AHY153W
ボディ:ホワイト
1
3P(接地2P)抜止
3
VCTFコード
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07904219
AHY253G
ボディ:グリーン
2
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07904228
AHY253R
ボディ:レッド
2
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07904237
AHY253W
ボディ:ホワイト
2
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07904490
AHY453BK
ボディ:ブラック
4
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
6,080
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07904499
AHY453BL
ボディ:ブルー
4
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
6,080
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07904508
AHY453G
ボディ:グリーン
4
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
6,080
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07904517
AHY453R
ボディ:レッド
4
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
6,080
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07904526
AHY453W
ボディ:ホワイト
4
3P(接地2P)抜止
3
VCTケーブル
¥
6,080
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください