アイリスオーヤマ
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ
86形
質量(g)
550
消費電力(W)
30.9~30
定格電圧(V)
100-242
口金
R17D
全光束(Lm)
5300
管径×長さL(mm)
26.5×2367
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
6500
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
176.6
給電方式
片側
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07909207
LDRd86T・D/30/53/19SP
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る