DAILY FIT MASK なめらかタッチ 小さめサイズ 7枚入
DAILY FIT MASKに、なめらかな肌触りで息がしやすいフィルターを採用した新シリーズが登場します。口元なめらか不織布シートを採用。さらに息快適フィルターを採用し、通年快適に着用できるマスクです。マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。やわらかさにこだわった4層構造です。通常1枚で使用している表面不織布を2枚のやわらかい不織布に分け、4層にすることで触れても・着けてもやわらかいマスクに仕立てています。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)肌に触れる部分には、口元なめらか不織布シートを使用し、やわらかさを実現しました。息快適フィルターを採用しているので、捕集性能を保ちながらフィルターの目付を軽くし従来品よりも息がしやすくなりました。(メーカー製品比)ふんわりやさしい幅広耳ひも6mmを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。1枚ずつパックされた個別包装なので、バッグに入れて持ち歩いても衛生的です。
適合JIS T 9001(一般用マスク)
材質(本体・フィルター) ポリプロピレン、(耳ひも) ポリエステル、ポリウレタン (ノーズフィッター) ポリエチレン
形状プリーツ型
質量(kg)0.0035
色ホワイト
入数(枚)7
構造4層
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90
包装形態個包装
対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5
ひもタイプ耳かけ
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |