曜日別特売

DAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 7枚入

DAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマ

DAILY FIT MASKに、なめらかな肌触りで息がしやすいフィルターを採用した新シリーズが登場します。口元なめらか不織布シートを採用。さらに息快適フィルターを採用し、通年快適に着用できるマスクです。マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。やわらかさにこだわった4層構造です。通常1枚で使用している表面不織布を2枚のやわらかい不織布に分け、4層にすることで触れても・着けてもやわらかいマスクに仕立てています。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)肌に触れる部分には、口元なめらか不織布シートを使用し、やわらかさを実現しました。息快適フィルターを採用しているので、捕集性能を保ちながらフィルターの目付を軽くし従来品よりも息がしやすくなりました。(メーカー製品比)ふんわりやさしい幅広耳ひも6mmを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。1枚ずつパックされた個別包装なので、バッグに入れて持ち歩いても衛生的です。

適合JIS T 9001(一般用マスク)材質(本体・フィルター) ポリプロピレン、(耳ひも) ポリエステル、ポリウレタン (ノーズフィッター) ポリエチレン形状プリーツ型質量(kg)0.0038ホワイト入数(枚)7構造4層寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×90包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5ひもタイプ耳かけ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07909286PKーDH7MW
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする